GN433-NI-26-M5-10-MT Flügelschraube, Edelstahl
Edelstahl-Flügelschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 433-26-M5-10-MT
Rubix:643481
Hersteller:GN.29453
EAN:4045525610507






Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : GN433-NI-26-M5-10-MT Flügelschraube, Edelstahl
Edelstahl-Flügelschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Kopfform | flügelschraube |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std