Referenzen
Elesa+Ganter:GN 424.5-10-128
Rubix:643468
Hersteller:GN 424.5-10-128
EAN:4045525246317





Produktdetails : GN424.5-10-128 Bogengriff, Edelstahl
Edelstahl-Bogengriffe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Länge | 128 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
