Rolle für Transport Blickle LRXA-PO 50G-EXV03, Tragfähigkeit: 75 kg
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LRXA-PO 50G-EXV03
Rubix:1330423
Hersteller:856463
EAN:4047526213091



Produktdetails : LRXA-PO 50G-EXV03 Lenkrolle
Gehäuse: Serie LRXA
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 75 kg |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radbreite | 18 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 72 mm | |
| 18 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage