9229990410 Aufsteck-Eckmesserkopf D80mm Z6 für SDMT 1205.

Eckmesserkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990410, 9229990410
Rubix:1942533
Hersteller:4332163795537
EAN:4332163795537
9229990410 Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 80mm Z 6 f.SD

Technische Zusammenfassung

Typ9229990410 eckmesserkopf 90g. m.ik. d 80mm z 6 f.sd

Produktdetails : 9229990410 Aufsteck-Eckmesserkopf D80mm Z6 für SDMT 1205.


Aufsteck-Eckmesserkopf D80mm Z6 für SDMT 1205. FORMAT
Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckfräser 90°, zur Herstellung exakter 90°-Schultern, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, universell einsetzbar, sehr weicher Schnitt. Hohe Oberflächenqualität.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990410 eckmesserkopf 90g. m.ik. d 80mm z 6 f.sd
374,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
446,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std