221.08-3.5 Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G2, Ansprechdr. 3,5bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.08-3,5
Rubix:798638
Hersteller:105642
EAN:4047322334624

Dokumente
Produktdetails : 221.08-3.5 Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G2, Ansprechdr. 3,5bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 1 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | g 2 |
| Verbindung | innengewinde |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
502,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
