226.03-4.0 Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 4 bar
Vollhub-Sicherheisventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:226.03-4,0
Rubix:802456
Hersteller:104294
EAN:4047322045568


Technische Zusammenfassung
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 8 (226.03-4,0) |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/2 |
Dokumente
Produktdetails : 226.03-4.0 Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 4 bar
Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/2, SW 24, Ansprechdruck 0,2 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Typ | vollhub-sicherheitsventil dn 8 (226.03-4,0) |
| Anschlusstyp | g 1/2 |
| Durchsatz | 165000 l/h |
| Verbindung | gewinde (g 1/2) |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 50 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage