Griff für Hammer Gedore E 620 H-1000, Länge: 260 mm | Gewicht: 270 g
Griff für Hammer Gedore
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 620 H-1000
Rubix:1246813
Hersteller:8677210
EAN:4010883867726

Produktdetails : E-620 H-1000 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 260 mm
Geschweifter Hickorystiel DIN 5135, Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Geschweifter Hickorystiel DIN 5135, , Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Fäustel nach DIN 6475, Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Für Modell | rotband-plus |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
