Referenzen
Festo:DYSR-25-40-Y5
Rubix:653428
Hersteller:1138648
EAN:4052568227388

Produktdetails : DYSR-25-40-Y5 Stossdämpfer
Stoßdämpfer DYSR-25-40-Y5 Baugröße=25, Hub=40 mm, Dämpfung=einstellbar, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne
STOSSDAEMPFER
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 240x90x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 721,8 g |
| Gewindeschneiden | m30x1.5 |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Maximal pro Zyklus aufgenommene Energie | 160 nm |
| Max absorbierte Energie / Stunde | 220000 Nm³/h |
| Maximale effektive Masse | 400 kg |
| Maximale Aufprallgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
438,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
521,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen