Referenzen
Fischer:536946
Rubix:2982884
Hersteller:FDA-A 16 x 125/50
EAN:4048962252989





Dokumente
Produktdetails : FDA-A 16X125/50 dynamic-Anker
Vormontierte Ankerstange für schnelle und einfache Durchsteckmontage
• Zugelassen für gerissenen Beton
• Aufnahme von dynamischen Schwell- und Wechsellasten durch optimale Lastverteilung
Der fischer Dynamic-Anker FDA-A mit vormontierter Ankerstange für die schnelle Montage. Der Stahlanker ist geeignet für die Durchsteckmontage und kleine Randabstände erlauben auch das Befestigen am Plattenrand. Geprüfte Sicherheit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für unendlich viele Lastwechsel. Der Dynamic-Anker kann mit dem Injektionsmörtel FIS HB vollflächig mit der Bohrlochwand verklebt werden. Dank des mittleren Lastniveau geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie bspw. PKW-Hebebühnen, Förderbänder, Industrieroboter, Kooperations-Roboter und Anlagen sowie Führungsschienen von Aufzügen.
Funktion:
• Die zugzonentaugliche fischer Dynamic-Ankerstange FDA-A wird in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS HB gesetzt
• Der FDA ist zugelassen für die Durchsteckmontage
• Der Mörtel FIS HB verklebt die Ankerstange FDA-A vollflächig mit der Bohrlochwand
• Der Ringspalt zwischen Anker und Anbauteil wird durch den sehr druckfesten Injektionsmörtel FIS HB vollständig geschlossen und garantiert eine perfekte Lastübertragung
Stärken
• Mittleres Lastniveau für eine Vielzahl von Anwendungen
• Vormontierte Ankerstange für eine schnelle Montage
• Geprüfte Sicherheit gemäß ETA Bewertung
• Einfache Durchsteckmontage sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit, vor allem bei Serienmontage
• Straffes Sortiment in den Größen M12 und M16 in galvanisch verzinktem Stahl
• Kleine Randabstände erlauben Befestigungen am Plattenrand
• Die ETA für statische und quasi-statische Lasten ermöglicht die Verwendung auch für den Verankerungsgrund Stahlfaserbeton
Anwendungen
• Pkw-Hebebühnen
• Förderbänder
• Industrieroboter
• Kooperations-Roboter und Anlagen
• Führungsschienen von Aufzügen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fda-a |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,44 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
288,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen