DVD12-1 Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 1/2, Anschluss 1 x G 1/2

Durchgangsverteilerdose

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:DVD12-1
Rubix:1423618
Hersteller:112619
EAN:4047322401579
DVD12-1 Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 1/2, Anschluss 1 x G 1/2

Technische Zusammenfassung

Typendverteilerdose
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : DVD12-1 Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 1/2, Anschluss 1 x G 1/2


Durchgangsverteilerdose PA 12 PN 15G 1/2 G 1/2 Anschlussgewinde 1x G1/2 . 1- 2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen für das Eingangsgewinde. Zur Weiterführung des Mediums optional mit Durchgangsgewinde unten. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV zertifiziert. / Für universelle Druckluftanwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht147 g
Typendverteilerdose
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818099
20,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage