AS2052F-06A Drosselrückschlagventil

Durchflussregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AS2052F-06A
Rubix:2174793
Hersteller:01493919
AS2052F-06A Drosselrückschlagventil
Technische Zusammenfassung
Typdurchflussregelventil

Produktdetails : AS2052F-06A Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.

Stärken

-Leitungsgebundene, kompakte One-Touch-Anschlüsse
Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa

Technische Informationen


Attribute
Typdurchflussregelventil
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std