DUOLINE + S SYSTAINER M137 DuoLine + S Systainer M137 630TLG
DuoLine + Schraube Systainer M137
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:579238
Rubix:3900005
Hersteller:DuoLine + Schraube Systainer M137 (630)
EAN:4048962575972






Produktdetails : DUOLINE + S SYSTAINER M137 DuoLine + S Systainer M137 630TLG
fischer Systainer³ DuoLine mit Schraube – das All-in-One Set für jede Befestigung.
• 630 Teile für verschiedenste Anwendungen, inklusive passender Dübelschrauben für maximale Effizienz
• Enthält DuoPower, fischer DuoTec und DuoBlade, für sichere Befestigungen in Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen
• fischer DuoPower - der 2-Komponenten-Dübel, der selbst entscheidet, ob er spreizt, klappt oder knotet
• fischer DuoTec - der Nylon-Kippdübel für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen
• fischer DuoBlade - der selbstbohrende Gipskartondübel für die schnelle Montage
• 630 Teile: 250 x DuoPower inkl. Schraube, 45 x DuoBlade inkl. Schraube, 20 x fischer DuoTec inkl. Schraube
• Robuster, kombinierbarer fischer Systainer³ für einen handlichen und sicheren Transport
Der fischer DuoLine Systainer³ mit 630 Teilen bietet ein rundum durchdachtes Befestigungsset für verschiedenste Anwendungen – inklusive passender Dübelschrauben für maximale Effizienz. Enthalten sind DuoPower Dübel in verschiedenen Größen, der montagefreundliche fischer DuoTec für hohe Lasten in Plattenbaustoffen sowie der selbstbohrende DuoBlade für die schnelle Befestigung in Gipskarton. Die Kombination aus Dübel und Schraube macht das Set besonders praktisch, da alles direkt griffbereit ist – kein Suchen, kein Nachbestellen. Der DuoPower überzeugt mit seiner Zwei-Komponenten-Technologie und passt sich automatisch an den Baustoff an, indem er spreizt, klappt oder knotet. Der fischer DuoTec sorgt für sicheren Halt in Hohlräumen, während der DuoBlade ohne Vorbohren direkt in Gipskarton eingesetzt werden kann. Verpackt im robusten und handlich bedienbaren Systainer³ ist das Set nicht nur zuverlässig geschützt, sondern auch kompatibel mit anderen Tanos-Systemen – ideal für die Integration in bestehende Ordnungs- und Transportlösungen. Ob Beton, Voll- oder Lochstein, Gipskarton, Porenbeton oder Spanplatten – mit diesem Set sind Sie für nahezu jede Befestigungsaufgabe bestens ausgestattet.
Funktion:
• Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage. Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten
• Der DuoTec ist geeignet für die Vorsteckmontage. Einfache Montage mit Hilfe eines gängigen 10 mm Bohrers bspw. Universalbohrer D-U Hex. Das Kippelement des Dübels kippt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. In Vollbaustoffen, wie z. B. Beton oder Holz funktioniert er wie ein Spreizdübel
• Der DuoBlade ist geeignet für die Vorsteckmontage. Die Metallspitze verfügt über extrem hitzebeständige Eigenschaften. Speziell bei Anwendung im doppelt beplankten Gipskarton, kein Abschmelzen der Spitze trotz hoher Temperaturen. In Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer ø 8mm bspw. Universalbohrer D-U Hex
Stärken
• 630 Dübel für verschiedenste Anwendungen, inklusive passender Dübelschrauben für maximale Effizienz
• DuoPower, fischer DuoTec und DuoBlade – für sichere Befestigungen in Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen
• DuoPower Dübel mit Zwei-Komponenten-Technologie – spreizt, klappt oder knotet je nach Baustoff
• DuoTec Kippdübel – ideal für hohe Lasten in Hohlräumen und Plattenmaterialien
• DuoBlade Gipskartondübel – selbstbohrend für schnelle und einfache Montage ohne Vorbohren
• Robuster fischer Systainer³ – stapelbar, kombinierbar und fahrzeugkompatibel für sicheren Transport und perfekte Organisation
Anwendungen
• TV-Konsolen
• Leuchten
• Wandregale
• Spiegelschränke
• Briefkastenanlagen
• Bilder
• Fensterrollos
• Gardinenschienen
• Waschtischbefestigungen
• Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen
• Bad- und WC-Einrichtungen
• Hängeschränke
• Dunstabzugshauben
• Rauchmelder
• Garderoben
• Handläufe
• Blumenampeln
Technische Informationen
Attribute
| Typ | duoline + schraube systainer m137 |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 630 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage