Rillenkugellager Timken 61908, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Dünnringlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:61908
Rubix:838442
EAN:0053893772189


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 61908 (TIM) Rillenkugellager Timken
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61900 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9,9 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13,7 N |
| Gewicht | 0,101 kg |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen