Rillenkugellager Timken 61902-2RS, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Dünnringlager, 2 Dichtscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61902-2RS
Rubix:844778
Hersteller:100314616
EAN:0053893771984
61902-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61902-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung15,9 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821010
10,19 exkl. MwSt.
/ Stück
12,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an