Rillenkugellager Timken 61812-2RS, Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Dünnringlager, 2 Dichtscheiben Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:61812-2RS
Rubix:844764
Hersteller:100314650
EAN:0053893771625
61812-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61812-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)80,01x80,01x12,1412 mm
Gewicht der Verpackung103 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,57 exkl. MwSt.
/ Stück
57,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an