Rillenkugellager Timken 61805-ZZ, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Dünnringlager, 2 Deckscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61805-ZZ
Rubix:844750
Hersteller:100314671
EAN:0053893771410
61805-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61805-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung21,3 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821010
14,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an