Dübel Fischer 564117, Bohrerdurchmesser: 10 mm | Länge: 50 mm | Werkstoff: Kunststoff
Dübel DuoPower
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:564117
Rubix:3831050
Hersteller:DuoPower 10x50 Eimer (720)
EAN:4048962459005






Dokumente
Produktdetails : DUOPOWER 10X50 EIMER Dübel DuoPower
Das Duo aus Power und Schlauer
• Die Standardbefestigungen für alle Baustoffe
• Materialien und Funktionen clever kombiniert:
• fischer DuoPower - der 2-Komponenten-Dübel, der selbst entscheidet, ob er spreizt, klappt oder knotet
• Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten)
• Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch
• Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Funktion:
• Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
• Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente
• Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten
• Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser
• Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben
• Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein
Stärken
• Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund
• Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt
• Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch
• Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels
• Die Europäisch Technische Bewertung (ETA) für bestimmte DuoPower Abmessungen garantiert geprüfte Sicherheit bei sicherheitsrelevanten Anwendungen in Beton und Mauerwerk (siehe Lasttabelle)
Anwendungen
• TV-Konsolen
• Leuchten
• Wandregale
• Spiegelschränke
• Briefkastenanlagen
• Bilder
• Fensterrollos
• Gardinenschienen
• Waschtischbefestigungen
• Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen
• Bad- und WC-Einrichtungen
• Hängeschränke
• Dunstabzugshauben
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | duopower |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage