Referenzen
Fischer:061064
Rubix:2981676
Hersteller:F 10 M 202
EAN:4006209610640

Produktdetails : F 10 M 202 Metallrahmendübel
Der Dübel mit Senkkopfschrauben für eine spannungsfreie Montage von Fenster- und Türrahmen.
• Brandschutzgeprüft nach R 120: Verwendung in brandschutzrelevanten Anwendungen
• Spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Durchgehendes Gewinde verhindert Heranziehen des Rahmens
• Verwendung für alle Voll- und Lochbaustoffe reduziert Komplexität
• Zug- und druckfeste Verankerung von Metall- und Kunststoffprofilen
• Mit Senkkopfschraube
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Funktion:
• Der F-M ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt diese auf und verkeilt sie im Bohrloch. Der Fensterrahmen wird dabei spannungsfrei befestigt
• Das max. Anzugsmoment beträgt 5 Nm
Stärken
• Der Metallrahmendübel F-M erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies erlaubt die Verwendung in brandschutzrelevanten Anwendungsgebieten
• Das Funktionsprinzip verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund und bewirkt eine spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens
• Die besondere Dübelgeometrie verankert Metall- und Kunststoffprofile zug- und druckfest und ermöglicht einen sicheren Halt des Fensterrahmens
• Die Abdeckkappen sorgen für eine dezente Abdeckung des Schraubenkopfes
Anwendungen
• Fensterrahmen
• Türrahmen
• Kanthölzer
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 285x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3772 g |
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
| Länge | 202 mm |
| Werkstoff | stahl galvanisch verzinkt |
| Typ | metallrahmendübel f |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,83 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
122,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen





