DSNU-63-320-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-63-320-P-A
Rubix:424391
Hersteller:196019
EAN:4052568158705
DSNU-63-320-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-63-320-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-63-320-P-A für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=320 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)520x75x75 mm
Bruttogewicht2863 g
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub320 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
146,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage