DSNU-63-25-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-63-25-PPS-A
Rubix:443386
Hersteller:559325
EAN:4052568206017
DSNU-63-25-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-63-25-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-63-25-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1519 g
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub25 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
133,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen