DSNU-16-35-PPV-A Normzylinder

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-16-35-PPV-A
Rubix:1812214
Hersteller:1908270
EAN:4052568108519
DSNU-16-35-PPV-A Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-16-35-PPV-A Normzylinder


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht102,29 g
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub35 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
58,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen