DSBG-40-400-PPVA-N3 Normzylinder

DSBG Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBG-40-400-PPVA-N3
Rubix:1811713
Hersteller:1646557
EAN:4052568243548
DSBG-40-400-PPVA-N3 Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdsbg normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBG-40-400-PPVA-N3 Normzylinder


Normzylinder DSBG-160-160-PPVA-N3 Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=160 mm, Kolbenstangengewinde=M36x2, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)565x52x52 mm
Bruttogewicht2087 g
Typdsbg normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub400 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,22 exkl. MwSt.
/ Stück
237,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen