DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R
Rubix:1811483
Hersteller:1780286
EAN:4052568247638
DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1749,8 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
202,50 exkl. MwSt.
/ Stück
240,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage