DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R
Rubix:1811375
Hersteller:1782264
EAN:4052568248093
DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R Hub=500 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10800 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub500 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
520,00 exkl. MwSt.
/ Stück
618,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen