DSBC-50-150-D3-PPSA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBC-50-150-D3-PPSA-N3
Rubix:1810966
Hersteller:3659501
EAN:4052568273040
DSBC-50-150-D3-PPSA-N3 Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typnormzylinder nach iso 15552
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-50-150-D3-PPSA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Typnormzylinder nach iso 15552
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub150 mm
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,89 exkl. MwSt.
/ Stück
224,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage