DSBC-50-125-D3-PPSA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBC-50-125-D3-PPSA-N3
Rubix:1810962
Hersteller:3659500
EAN:4052568273033
DSBC-50-125-D3-PPSA-N3 Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typnormzylinder nach iso 15552
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-50-125-D3-PPSA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Typnormzylinder nach iso 15552
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub125 mm
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,31 exkl. MwSt.
/ Stück
221,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage