Referenzen
Festo:DSBC-50-150-D3-PPVA-N3
Rubix:1810967
Hersteller:3659477
EAN:4052568272883



Technische Zusammenfassung
| Typ | normzylinder nach iso 15552 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
Produktdetails : DSBC-50-150-D3-PPVA-N3 Normzylinder
Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder
Stärken
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
Technische Informationen
Attribute
| Typ | normzylinder nach iso 15552 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage