DSBC-63-200-PPSA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-63-200-PPSA-N3
Rubix:1496728
Hersteller:1383639
EAN:4052568232306
DSBC-63-200-PPSA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbc normzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-63-200-PPSA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x80x80 mm
Bruttogewicht2871,5 g
Typdsbc normzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub200 mm
Zolltarifcode84123100
203,30 exkl. MwSt.
/ Stück
241,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen