GN616-M6-SN Druckstück, federnd, Bolzen Edelstahl, Edelstahl
Druckstücke mit Bolzen, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 616-M6-SN
Rubix:92514
Hersteller:GN 616-M6-SN
EAN:4045525314979





Produktdetails : GN616-M6-SN Druckstück, federnd, Bolzen Edelstahl, Edelstahl
Edelstahl-Druckstücke GN 616 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 616.5 - M... ein spezieller Schraubendreher lieferbar (siehe Tabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Form | sn |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
