GN614.1-6-B Druckstückhalter, Befestigung beidseitig, ohne Druckstück
Druckstück-Halter für federnde Druckstücke
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 614.1-6-B
Rubix:92407
Hersteller:GN 614.1-6-B
EAN:4045525312494





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | b: befestigung beidseitig, ohne druckstück |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : GN614.1-6-B Druckstückhalter, Befestigung beidseitig, ohne Druckstück
Druckstück-Halter GN 614.1 sind Konstruktionselemente, die den Einsatz von federnden Druckstücken GN 614 vereinfachen. Sie zeichnen sich durch kleine Baumaße aus.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | b: befestigung beidseitig, ohne druckstück |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 7,55 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen