K0668.204X305 Druckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Stahl
Druckschraube LONG-LOK gesichert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0668.204X305
Rubix:941519
EAN:4059245141371



Dokumente
Produktdetails : K0668.204X305 Druckschraube ohne Kopf, mit Gewindesicherung, Stahl
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Schraube brüniert.Bestellbeispiel: K0668.204X65 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube M4X30,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage