K0667.061X265 Druckschraube, Edelstahl
Druckschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0667.061X265
Rubix:941484
EAN:4059245140107



Dokumente
Produktdetails : K0667.061X265 Druckschraube, Edelstahl
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM.Ausführung: Schraube blank.Bestellbeispiel: K0667.041X105 (Länge L mit angeben)Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Druckschraube M6X26,5 Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen