Referenzen
SMC:ISE20B-T-M5-W
Rubix:3057911
Hersteller:ISE20B-T-M5-W
Produktdetails : ISE20B-T-M5-W Digitaler Präzisionsschalter
Hochpräzise digitale Druckschalter
3-Bildschirm, 3-Farben-Display
Anwendbares Medium: Luft, nicht korrosive Gase, nicht brennbare Gase oder allgemeine Flüssigkeiten
Druckbereiche: von -0,1 bis 2 MPa
Wiederholbarkeit: ±0,2 % v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder Analog (Spannung/Strom)
Reaktionszeit wählen: von weniger als 1,5 ms bis 5 s.
IP40 oder IP65
Verbrauch: 35 mA oder weniger.
3-Bildschirm, 3-Farben-Display
Anwendbares Medium: Luft, nicht korrosive Gase, nicht brennbare Gase oder allgemeine Flüssigkeiten
Druckbereiche: von -0,1 bis 2 MPa
Wiederholbarkeit: ±0,2 % v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder Analog (Spannung/Strom)
Reaktionszeit wählen: von weniger als 1,5 ms bis 5 s.
IP40 oder IP65
Verbrauch: 35 mA oder weniger.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | digitaler druckschalter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen