Referenzen
SMC:IS10-01-6
Rubix:2188200
Hersteller:IS10-01-6

Produktdetails : IS10-01-6 mechanischer Druckschalter
Der Druckschalter IS10 ist um 16 % leichter und im Vergleich zum IS1000 um 11 % kleiner. Der IS10 ist RoHS-konform und CE-gekennzeichnet. Der Druckbereich ist auf 0,1 bis 0,4 MPa eingestellt (optional 0,1 bis 0,6 MPa). Ebenfalls erhältlich sind der IS10M (Druckschalter mit Abstandshalter) und der IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x55x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 76 g |
| Typ | druckschalter |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen