R412010576 Drosselrückschlagventil CC04-G038-DA12-2_1
Drosselrückschlagventil CC04-G038-DA12-2_1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:R412010576
Rubix:1587837
Hersteller:R412010576


Technische Zusammenfassung
| Anschluss | g 3/8 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : R412010576 Drosselrückschlagventil CC04-G038-DA12-2_1
Drosselrückschlagventil, Serie CC04
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss | g 3/8 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen