Referenzen
Facom:VR.RJ2500PB
Rubix:3670536
EAN:3662424156861
Produktdetails : VR.RJ2500PB Druckluft-Umschaltknarre
Der pneumatische Mini-Ratschenschrauber Facom VR.RJ2500PB liefert ein maximales Drehmoment von 54 N·m in einem kompakten Format von 185 mm und ist speziell für den Einsatz auf engstem Raum konzipiert. Durch die Kompatibilität mit 1/4" und 3/8" über austauschbare Vierkantantriebe eignet er sich als vielseitiges Werkzeug für pneumatische Arbeitsplätze.
Eigenschaften:
Der geschlossene Kopf der Ratsche schützt den Mechanismus im Inneren vor Staub und Partikeln, was die Zuverlässigkeit des Werkzeugs auf Dauer erhöht. Auch der Abzug ist geschlossen ausgeführt und verhindert so ein Verhaken am Luftschlauch während der Handhabung. Die stufenlose Steuerung ermöglicht eine feine Anpassung der Drehzahl je nach Montage- oder Demontagephase. Der Drehrichtungsumschalter befindet sich in der Nähe des Griffs und ist ohne Umgreifen erreichbar. Der ergonomische Griff sorgt für einen stabilen Halt bei Kraftaufwand und reduziert die Ermüdung bei längerem Einsatz. Zwei austauschbare Antriebsvierkante (1/4" und 3/8") werden mit dem Werkzeug mitgeliefert und ermöglichen den Wechsel zwischen beiden Formaten ohne zusätzliches Werkzeug. Sie sind beidseitig mit einer Sicherungskugel ausgestattet, die ein versehentliches Lösen verhindert.
Spezifikationen:
• Referenz: VR.RJ2500PB
• Antriebsvierkant: 1/4" oder 3/8" (austauschbare Vierkante im Lieferumfang enthalten)
• Länge: 185 mm
• Breite: 40 mm
• Höhe: 40 mm
• Nettogewicht: 0,7 kg
• Maximales Drehmoment (Rücklauf): 54 N·m
• Leerlaufdrehzahl bei 6,2 bar: 300 U/min
• Maximaler Luftdruck: 6,2 bar (90 PSI)
• Luftanschlussgröße: 1/4" NPT(F)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8")
• Durchschnittlicher Luftverbrauch (Leerlauf und unter Last): 1,7 l/s
• Schalldruckpegel LPA: 96 dB(A) (K = 3 dB(A))
• Schallleistungspegel LWA: 107 dB(A)
• Vibrationsemissionswert ah: 3,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normen:
• EN ISO 11148-6:2012: internationale Norm für handgehaltene nicht-elektrische Maschinen zum Anziehen oder Setzen von Gewindeverbindungselementen
• Maschinenrichtlinie (CE-Kennzeichnung): bestätigt die Konformität des Werkzeugs mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union für handgehaltene Maschinen
Eigenschaften:
Der geschlossene Kopf der Ratsche schützt den Mechanismus im Inneren vor Staub und Partikeln, was die Zuverlässigkeit des Werkzeugs auf Dauer erhöht. Auch der Abzug ist geschlossen ausgeführt und verhindert so ein Verhaken am Luftschlauch während der Handhabung. Die stufenlose Steuerung ermöglicht eine feine Anpassung der Drehzahl je nach Montage- oder Demontagephase. Der Drehrichtungsumschalter befindet sich in der Nähe des Griffs und ist ohne Umgreifen erreichbar. Der ergonomische Griff sorgt für einen stabilen Halt bei Kraftaufwand und reduziert die Ermüdung bei längerem Einsatz. Zwei austauschbare Antriebsvierkante (1/4" und 3/8") werden mit dem Werkzeug mitgeliefert und ermöglichen den Wechsel zwischen beiden Formaten ohne zusätzliches Werkzeug. Sie sind beidseitig mit einer Sicherungskugel ausgestattet, die ein versehentliches Lösen verhindert.
Spezifikationen:
• Referenz: VR.RJ2500PB
• Antriebsvierkant: 1/4" oder 3/8" (austauschbare Vierkante im Lieferumfang enthalten)
• Länge: 185 mm
• Breite: 40 mm
• Höhe: 40 mm
• Nettogewicht: 0,7 kg
• Maximales Drehmoment (Rücklauf): 54 N·m
• Leerlaufdrehzahl bei 6,2 bar: 300 U/min
• Maximaler Luftdruck: 6,2 bar (90 PSI)
• Luftanschlussgröße: 1/4" NPT(F)
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8")
• Durchschnittlicher Luftverbrauch (Leerlauf und unter Last): 1,7 l/s
• Schalldruckpegel LPA: 96 dB(A) (K = 3 dB(A))
• Schallleistungspegel LWA: 107 dB(A)
• Vibrationsemissionswert ah: 3,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normen:
• EN ISO 11148-6:2012: internationale Norm für handgehaltene nicht-elektrische Maschinen zum Anziehen oder Setzen von Gewindeverbindungselementen
• Maschinenrichtlinie (CE-Kennzeichnung): bestätigt die Konformität des Werkzeugs mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Europäischen Union für handgehaltene Maschinen
Stärken
• Die Länge von 185 mm ermöglicht den Zugang zu engen Bereichen, in die Standardschlüssel nicht passen.
• Die doppelte Kompatibilität 1/4" / 3/8" reduziert den Werkzeugwechsel und beschleunigt Schraub- und Lösevorgänge.
• Kopf und Abzug sind geschlossen ausgeführt und schützen den Mechanismus vor Verschmutzung sowie vor Verhaken am Schlauch.
• Der stufenlose Abzug bietet eine präzise Drehzahlregelung und verringert das Risiko des Überdrehens.
• Das geringe Gewicht von 0,7 kg reduziert die Ermüdung bei wiederkehrenden Arbeiten oder ungünstiger Körperhaltung.
• Die doppelte Kompatibilität 1/4" / 3/8" reduziert den Werkzeugwechsel und beschleunigt Schraub- und Lösevorgänge.
• Kopf und Abzug sind geschlossen ausgeführt und schützen den Mechanismus vor Verschmutzung sowie vor Verhaken am Schlauch.
• Der stufenlose Abzug bietet eine präzise Drehzahlregelung und verringert das Risiko des Überdrehens.
• Das geringe Gewicht von 0,7 kg reduziert die Ermüdung bei wiederkehrenden Arbeiten oder ungünstiger Körperhaltung.
Anwendungen
Der VR.RJ2500PB kommt in Werkstätten der industriellen Instandhaltung, an Montagelinien sowie in der Kfz- und Nutzfahrzeugmechanik zum Einsatz, überall dort, wo eingeschränkte Zugänglichkeit Standardwerkzeuge ungeeignet macht. Seine kompakte Bauweise macht ihn besonders nützlich für Arbeiten in engen Motorräumen, rohrförmigen Metallkonstruktionen oder Maschinengehäusen. Zu den häufigsten Einsatzbereichen für dieses Werkzeug zählen die Luftfahrtinstandhaltung, der Karosseriebau sowie die Wartung von Land- und Baumaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4;3/8 '' |
|---|---|
| Länge | 185 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage