K0785.8012X50 Dreisterngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff

Dreisterngriffe ergonomisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0785.8012X50
Rubix:3742629
EAN:4059245206414
DREISTERNGRIFF ERGONOMISCH

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0785.8012X50 Dreisterngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff


Werkstoff: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0785.8008X20Hinweis: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
7,14 exkl. MwSt.
/ Stück
8,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge