GN5339.5-32-M6-D-PL Dreikantgriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Dreikantgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5339.5-32-M6-D-PL
Rubix:793064
Hersteller:GN 5339.5-32-M6-D-PL
EAN:4045525488519



Produktdetails : GN5339.5-32-M6-D-PL Dreikantgriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl
Edelstahl-Dreikantgriffe GN 5339.5 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Länge | 21 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
