Referenzen
SMC:AS1201F-M5-06-X214
Rubix:2315743
Hersteller:00078578
EAN:3618035548762

Produktdetails : AS1201F-M5-06-X214 Drosselrückschlagventil
Das geringe Gewicht, die kompakte Bauweise und die präzise Steuerung machen diese Drehzahlregler zur richtigen Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Geschwindigkeitsregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Temperatur | 60 °C |
|---|---|
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Werkstoff | zinklegierung (gehäuse);messing (gehäuse, nadel, sitzring, sicherungsmutter);nbr (o-ring) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage