Referenzen
Kipp:K0523.135X165
Rubix:941359
EAN:4059245197507



Dokumente
Produktdetails : K0523.135X165 Zunge, Stahl ZN
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss oder Kunststoff PA6 GFR 30. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse, Betätigung und Mutter verchromt oder schwarz. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0522.17181 Zunge K0523.145X045 (Bitte Zungenabstand "A" mit angeben)Hinweis: Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Vibrationssicher (außer Kunststoffausführung), eine Rastung verhindert ein selbständiges Öffnen. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Zunge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | verzinkt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Ausführung
verzinkt