GN115-HG-30 Verriegelung, Betätigung mit Hebel
Verriegelungen, mit Bedienelementen, Anschlagring verchromt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-HG-30
Rubix:796642
Hersteller:GN 115-HG-30
EAN:4045525840270




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff/stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 115 |
| Form | hg |
Produktdetails : GN115-HG-30 Verriegelung, Betätigung mit Hebel
Die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 115 |
| Form | hg |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen