K0527.45401 Drehriegel mit Stufenzunge, mit Doppelbart, Zinkdruckguss
Drehriegel mit Stufenzunge
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0527.45401
Rubix:940994
EAN:4059245197927



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse, betätigung, mutter und zunge verchromt |
Dokumente
Produktdetails : K0527.45401 Drehriegel mit Stufenzunge, mit Doppelbart, Zinkdruckguss
Werkstoff: Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge Zinkdruckguss. Flachdichtung Gummi.Ausführung: Gehäuse, Betätigung, Mutter und Zunge verchromt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0527.17301Hinweis: Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Drehriegel mit Stufenzunge, Doppelbart 3mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 165 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Ausführung | gehäuse, betätigung, mutter und zunge verchromt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage