GN623.1-67-SR-10 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, mit Schloss, Kunststoff
Verriegelung mit Hebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623.1-67-SR-10
Rubix:1865969
Hersteller:623.1-67-SR-10
EAN:4045525104624




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff, polyamid (pa), glasfaserverstärkt; riegel stahlblech, verzinkt; schlüssel messing, vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt ähnlich ral 7021 (einsatztemperatur -20 °c bis +80 °c) |
Produktdetails : GN623.1-67-SR-10 Verriegelung, Betätigung mit Hebel, mit Schloss, Kunststoff
Verriegelung GN 623.1 mit Hebel und Schloss: Durch 90°-Drehung verriegelt sie Türen und Klappen. Abschließbar per Schlüssel; Riegel verzinkt, Schlüssel vernickeltes Messing.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | kunststoff, polyamid (pa), glasfaserverstärkt; riegel stahlblech, verzinkt; schlüssel messing, vernickelt |
|---|---|
| Ausführung | glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt ähnlich ral 7021 (einsatztemperatur -20 °c bis +80 °c) |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen