K0518.30132 Drehriegel, kleine Ausführung, Zinkdruckguss
Drehriegel kleine Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0518.30132
Rubix:941689
EAN:4059245197316



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse und betätigung verchromt; bei knebelausführung schwarz pulverbeschichtet |
Dokumente
Produktdetails : K0518.30132 Drehriegel, kleine Ausführung, Zinkdruckguss
Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt, bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Drehriegel K0518.16131 Zunge K0519.125X075Hinweis: Kleiner Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Drehriegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss |
| Ausführung | gehäuse und betätigung verchromt; bei knebelausführung schwarz pulverbeschichtet |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std