Drehmomentschlüssel Gedore 7563-01, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Drehmoment, Minimum: 140 N.m | Drehmoment, Maximum: 760 N.m
Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR A+S 3/4 Zoll 140-760 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7563-01
Rubix:1246016
Hersteller:1210912
EAN:4002805927366




Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 140 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 760 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
Produktdetails : 7563-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR A+S 3/4 Zoll 140-760 Nm
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug, Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 - 3000 Nm, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle), Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung, Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Technischer Vorteil/Funktion:, Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 140 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 760 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Länge | 800 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Befestigung | 20 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.358,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.616,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage