GN3663-62-M10-32-4 Drehmoment-Rändelgriffschraube

Drehmoment-Rändelgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-62-M10-32-4
Rubix:1863000
Hersteller:3663-62-M10-32-4
EAN:4045525095052
GN3663-62-M10-32-4 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-62-M10-32-4 Drehmoment-Rändelgriffschraube


Drehmomentbegrenzende Knebel-Schrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell ausgeübte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des gerändelten Knebels ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird dagegen stets zuverlässig übertragen. Nach Abnahme der Abdeckung und dem Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge32 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
50,13 exkl. MwSt.
/ Stück
59,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen