GN5343-70-B10-0000.5-R Drehknopf mit Stellungsanzeiger (analog/digital), Kunststoff
Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger, digital-analoge
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5343-70-B10-0000.5-R
Rubix:792915
Hersteller:GN 5343-70-B10-0000.5-R
EAN:4045525711334




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 5343-70-b10-0000.5-r |
Produktdetails : GN5343-70-B10-0000.5-R Drehknopf mit Stellungsanzeiger (analog/digital), Kunststoff
Bei Drehknöpfen mit Stellungsanzeiger GN 5343 ist das Messwerk direkt in den Drehknopf eingebaut, d.h. Drehknopf und Stellungsanzeiger bilden eine Einheit. Dadurch sind sie sehr preisgünstig. Außerdem bestechen sie durch ein ansprechendes Design. Im übrigen sind Drehknopf, Zeigerwelle und Sichtscheibe aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt. Damit sind sie absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige und Verwendung auch bei bis 60° geneigten Spindeln. Eine Umdrehung des roten Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerkes auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht. Montagefolge 1. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen. 2. Unmontierten Drehknopf in 0-Stellung bringen. 3. Drehknopf auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 5343-70-b10-0000.5-r |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
gn 5343-70-b10-0000.5-r