K0247.1067X25 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe Kunststoff mit Deckel, mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.1067X25
Rubix:326114
EAN:4059245038473



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | k0247.1067x25 novo.grip rändelknopf gr.1 m6x25 |
Dokumente
Produktdetails : K0247.1067X25 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | k0247.1067x25 novo.grip rändelknopf gr.1 m6x25 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.1067x25 novo.grip rändelknopf gr.1 m6x25