884008 Push-IN Winkelverschraubung 14mm-1/2 AG Msv PTFE-Dichtung

DREHGELENK-STECKER, KURZES GEWINDE, WINKEL-STECKVERSCHRAUBUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884008
Rubix:3235675
EAN:3660338373985
884008 Push-IN Winkelverschraubung 14mm-1/2 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbsp
Anschluss 1g1/2
Anschluss 214
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 884008 Push-IN Winkelverschraubung 14mm-1/2 AG Msv PTFE-Dichtung


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Push-IN Winkelverschraubung 14mm-1/2 AG Msv PTFE-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbsp
Anschluss 1g1/2
Anschluss 214
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser, metrisch14 mm
Gewindeschneideng1/2
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
63,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
75,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen