840767 Drehbare T-Steck-Verschraubung mit AG 4-G1/8
DREHBARES, MÄNNLICHES, PARALLELES T-STÜCK MIT FKM-DICHTUNG – NSF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840767
Rubix:3236255
EAN:3660338061219

Dokumente
Produktdetails : 840767 Drehbare T-Steck-Verschraubung mit AG 4-G1/8
Material: Vernickeltes Messing zur Lebensmitttelverwendung. Dichtung: FKM-Lebensmittel. NSF 169 zertifiziert. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten.
Druck: -0,99 bar – 20 bar. Temperatur: -15 °C +190 °C.
Druck: -0,99 bar – 20 bar. Temperatur: -15 °C +190 °C.
Drehbare T-Steck-Verschraubung mit AG 4-G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 |
| Anschluss 2 | g1/8 |
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort